SOMT......ER-FL 14

Réf.: 222089 14
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT140514-ER-FL
Type INOX
Rayon d'angle 14 mm
Nuance PR1835
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,5 − 1,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 14
Epaisseur plaquette E 556 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222089 14
EAN / GTIN 4960664029372

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie FL (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.
Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.