{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SOMT100420-ER-FL | |
Type | ST1400 | |
Rayon d'angle | 2 mm | |
Nuance | PR1825 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon de programmation pour ap max | 3 mm | |
Avance fz par dent | 0,2 − 1,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Taille de plaquette | 10 | |
Epaisseur plaquette E | 4,76 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 222087 10 | |
EAN / GTIN | 4960664028498 |