SOMT....20ER-GM 14

Réf.: 222076 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT140520-ER-GM
Type S
Rayon d'angle 2 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,5 mm
Avance fz par dent 0,5 − 1,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 14
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222076 14
EAN / GTIN 4960664708291
Réf. fabricant TMA05627

Tableau d’application

Inconel
S
30
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GMconstitue le 1er choix pour l’usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.