• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fraise grande avance MFH Harrier 66/4S mm

Réf.: 222065 66/4S

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 66 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 42 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD 5 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 108 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 130 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,5 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41 mm
Taille de plaquette 14
Plaquette adaptée SOMT..
Vis pour plaquette 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222065 66/4S
EAN / GTIN 4960664719648
Réf. fabricant THN07664

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l’effort de coupe réduit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes