Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise grande avance MFH Harrier, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/3mm

Réf.: 222060 40/3
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 23 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD 3,5 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 63 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,92 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 22,4 mm
Plaquette adaptée SOMT..
Taille de plaquette 10
Vis pour plaquette 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222060 40/3
Réf. fabricant THN07556

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l’effort de coupe réduit.