• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fraise grande avance MFH Harrier avec queue cylindrique, pour plaquettes SO.., ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm

Réf.: 222050 25/2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD 3,5 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 33 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,79 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,4 mm
Plaquette adaptée SOMT..
Taille de plaquette 10
Vis pour plaquettes 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Angle d'attaque κ 10 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222050 25/2
EAN / GTIN 4960664707454
Réf. fabricant THN07610
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

La fraise grande avance MFH Harrier permet des temps d'usinage courts grâce aux valeurs d'avance et aux profondeurs de coupe élevées. La combinaison arêtes de coupe convexes/angle d'attaque réduit l'effort de coupe et minimise la tendance aux vibrations.

Utilisation:

Augmentation de la productivité lors du surfaçage, du fraisage de poches et du rainurage. Les grandes longueurs de col lors du fraisage en plongée ne sont pas problématiques grâce à l'effort de coupe réduit.