X.LT...ER-D41, X500, Taille de plaquette: 16mm

Réf.: 221938 16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  45.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  38.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XELT160512-ER-D41
Taille de plaquette 16
Type UNI
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance X500
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,18 mm
Avance fz par dent 0,15 mm - 1 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Réf. fabricant 5653139

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.