X.L...SR-D, SC3025, Taille de plaquette: 16mm

Réf.: 221933 16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  40.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  33.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XELW160512-SR-D
Taille de plaquette 16
Type GG
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance SC3025
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,18 mm
Avance fz par dent 0,3 mm - 2 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Réf. fabricant 5655817

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
260
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.