X.LT..ER-D41 16 mm

Réf.: 221925 16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  45.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  38.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XELW160512-SR-DD
Taille de plaquette 16
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance X400
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,18 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 1,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Réf. fabricant 5653967

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
110
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.