X.LT...ER-D721, GH2, Taille de plaquette: 12mm

Réf.: 221920 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  28.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT120508-ER-D721
Taille de plaquette 12
Type ALU
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance GH2
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 1,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221920 12
EAN / GTIN 5656252
Réf. fabricant 5656252

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.