Fraise grande avance 7792VX 32/3 mm

Réf.: 221903 32/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 32 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue Queue Weldon
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    ⌀ D3 17 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
    Longueur de col L1 40 mm
    Longueur totale Ltot 100 mm
    ⌀ queue Ds h6 32 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 49 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,88 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,3 mm
    Plaquette adaptée XD.. 0904
    Taille de plaquette 09
    Vis pour plaquette 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Angle d'attaque κ 13 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221903 32/3
    EAN / GTIN 4059782504875
    Réf. fabricant 5658074

    Description

    Description:

    La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise grande avance 7792VX 32/3 mm

    Fraise grande avance 7792VX 32/3 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  484.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  335.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  362.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur de col L1 40 40 40
    Angle d'attaque κ 13 16 15
    Application de fraisage Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage
    Longueur totale Ltot 100 100 100
    Plaquette adaptée XD.. 0904 XDM.090416 XOMU094812
    Type de queue Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,3 17,43 19,55

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes