{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | ZDET 16M550 FR-721 | |
Type | ALU | |
Nuance | GH1 | |
Type d'outils | Carbure | |
fz pour ébauche jusqu'à ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pour pré-finition ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pour finition ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Epaisseur plaquette S | 5 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Rayon d'angle | 5 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 220830 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782500693 | |
Réf. fabricant | 5682154 |