Rallonge DUO-LOCK cylindrique carbure monobloc Queue cylindrique DL10

Réf.: 220375 DL10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL10
⌀ queue Ds 10 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 9,6 mm
Longueur totale L 77,5 mm
L2 37,5 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220375 DL10
EAN / GTIN 4034221176707
Réf. fabricant 75.109.DL10.5.0775.0375

Description

Exécution:

Dimensions spéciales disponibles sur demande.