Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, longue Queue cylindrique DL20

Réf.: 220374 DL20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL20
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 19,3 mm
Longueur totale L 200 mm
L2 10 mm
Couple recommandé 80 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220374 DL20
EAN / GTIN 4034221129635
Réf. fabricant 75.202.DL20.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.