{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longueur de col L1 | 7,5 mm | |
Longueur totale L | 12,5 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Ouverture de clé | 8 mm | |
Couple de serrage recommandé | 20 Nm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220322 10 | |
EAN / GTIN | 4034221125651 | |
Réf. fabricant | DL10F2006UK1000CDA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 78.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 81.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 79.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | avec filetage | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Long. coupe L2 | 7,5 | 12,5 | 12,5 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
⌀ dents D | 10 | 10 | 10 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | 0,1×D pour le chanfreinage | 0,1×D pour le chanfreinage |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |