DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Réf.: 220314 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
⌀ dents D 16 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 36 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Porte-outils adapté avec filetage
Long. coupe L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Longueur de col L1 24 mm
Longueur totale L 32 mm
Interface DUO-LOCK DL16
Ouverture de clé 13 mm
Couple de serrage recommandé 60 Nm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220314 16
EAN / GTIN 4034221103246
Réf. fabricant DL16F2003MN1600SDA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D<sub>1</sub>: 16mm

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  147.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  150.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3
Arrosage interne non non
Long. coupe L2 24 mm 12 mm
Propriété de l'angle d'hélice Différent Différent
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm 0,1 mm
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage
Pas des arêtes de coupe Différent Différent