{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Long. coupe L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Longueur de col L1 | 12 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
Ouverture de clé | 13 mm | |
Couple de serrage recommandé | 60 Nm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220312 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103253 | |
Réf. fabricant | DL16F2003UK1600SDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 150.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Arrosage interne | oui | non |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ dents D | 16 mm | 16 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage |