DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, non revêtu, ⌀ f9 D1/R: 16/4,0mm

Réf.: 220307 16/4,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1/R (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 4
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ tête de coupe D 16 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Tolérance ⌀ nominal f8
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
⌀ D2 15,5 mm
Longueur de col L1 24 mm
Longueur totale L 32 mm
Interface DUO-LOCK DL16
Ouverture de clé 13 mm
Couple de serrage recommandé 60 Nm
Rayon d'angle 4 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
Type de queue avec filetage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220307 16/4,0
EAN / GTIN 4034221141873
Réf. fabricant DL16F1004MN1600R4.00D-

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.