{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 37 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Long. coupe L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longueur de col L1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Ouverture de clé | 8 mm | |
Couple de serrage recommandé | 20 Nm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,03 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220306 10 | |
EAN / GTIN | 4034221141149 | |
Réf. fabricant | DL10F1004MN1000CD- |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 77.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 70.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 70.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 90 | 45 |
Arrosage interne | non | non | non |
Long. coupe L2 | 15 | 10 | 10 |
Type | W | W | W |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |