{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,6 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220292 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164018 | |
Réf. fabricant | F2004LLH0800CDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HAIMER MILL 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 45.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 90.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; 0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D pour le dressage; 0,1×D | 0,3×D pour le dressage |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Rouge | Jaune |
Norme | DIN 6527 | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | W | H | W |