Fraise carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 16 mm

Réf.: 220290 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Queue Safe-Lock h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42,5 mm
⌀ de détalonnage D1 15,2 mm
Longueur totale L 93 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,088 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,104 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220290 16
EAN / GTIN 4034221136992
Réf. fabricant F2004NNL1600SDA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK pour une liaison mécanique supplémentaire. En association avec les porte-outils SAFE-LOCK, protège l’outil contre toute extraction.
Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimisée de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.