SNHX 1207 droite, Type: UNI

Réf.: 218625 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  27.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1207
Type UNI
Nuance HB7835
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 7 mm
Pour largeur de rainure ap 12 / 16 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 7,94 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218625 UNI
EAN / GTIN 4062406538125
Réf. fabricant 218625 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.