{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNHX 1205 | |
Type | UNI | |
Nuance | HB7835 | |
Type d'outils | Carbure | |
Epaisseur plan de travail | 5,4 mm | |
Pour largeur de rainure ap | 10 / 14 mm | |
Chanfrein réalisable | 0,25 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Epaisseur plaquette E | 5,56 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 218615 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406538118 | |
Réf. fabricant | 218615 UNI | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |