SNHX 12045 neutre UNI

Réf.: 218601 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNHX 12045
    Type UNI
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Epaisseur plan de travail 4,5 mm
    Pour largeur de rainure ap 8 mm
    Chanfrein réalisable 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218601 UNI
    EAN / GTIN 4045197656476
    Réf. fabricant 218601 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :