SNHX 1102 neutre, Type: ST1400

Réf.: 218571 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1102
Type ST1400
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Epaisseur plan de travail 2,3 mm
Pour largeur de rainure ap 4 mm
Chanfrein réalisable 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 2,38 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218571 ST1400
EAN / GTIN 4045197656308
Réf. fabricant 218571 ST1400

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.