{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 5 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 24,2 mm | |
⌀ col d1 | 48 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SNHX | |
Code ISO plaquette | SN.. 1207 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218567 100 | |
EAN / GTIN | 4045197530509 | |
Réf. fabricant | 218567 100 |