Fraises 3tailles avec filetage Largeur ap = 4 mm, ⌀ D: 63mm

Réf.: 218540 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 8
Largeur ap 4 mm
Type de queue avec filetage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Profondeur d'entaille max. ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
⌀ D2 29 mm
Filetage attachement M M16
Plaquette adaptée SNHX
Code ISO plaquette SN.. 1102
Jeu de vis pour plaquettes 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218540 63
EAN / GTIN 4045197849502
Réf. fabricant 218540 63

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP9.