Lame HSS, largeur ap = 2,2 mm, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/4mm

Réf.: 218442 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Type d'outils HSS
Plaquette adaptée XC.. 1119
Jeu de vis de fixation 219985
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218442 63/4
EAN / GTIN 4045197534125
Réf. fabricant 218442 63/4

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.