• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 3,1 mm, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/4mm

Réf.: 218428 63/4
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
⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Type d'outils HSS
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 15,5 mm
⌀ col d1 32 mm
⌀ support de base d2 40 mm
Longueur de col L1 38 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 51,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 52 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée XC.. 1125
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982
Réf. fabricant 218428 63/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.