Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 1,5 mm 63/4 mm

Réf.: 218422 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 4
    Type de queue avec alésage
    Arrosage interne non
    Profondeur d'entaille max. ae max 15,5 mm
    ⌀ col d1 32 mm
    ⌀ support de base d2 40 mm
    Longueur de col L1 38 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 51,4 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 52 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 52,8 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée XC.. 1113
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218422 63/4
    EAN / GTIN 4045197533760
    Réf. fabricant 218422 63/4

    Description

    Exécution:

    Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

    Utilisation:

    Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.
    Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes