{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Type d'outils | HSS | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 15,5 mm | |
⌀ col d1 | 32 mm | |
⌀ support de base d2 | 40 mm | |
Longueur de col L1 | 38 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm | 52 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | XC.. 1113 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218420 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533654 | |
Réf. fabricant | 218420 63/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |