{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Largeur ap | 2,2 mm | |
Type de queue | avec filetage | |
Type d'outils | Acier | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | XC.. 1119 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218418 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406239442 | |
Réf. fabricant | 218418 63/4 |