Fraise 3 tailles / à tronçonner avec queue cylindrique Acier, largeur ap = 2,2 mm, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/4mm

Réf.: 218414 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Largeur ap 2,2 mm
Type de queue Queue cylindrique
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 4
Profondeur d'entaille max. ae max 12,75 mm
⌀ col d1 24,5 mm
Longueur de col L1 36 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 94,9 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée XC.. 1119
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218414 50/4
EAN / GTIN 4045197533616
Réf. fabricant 218414 50/4

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.