Disques de fraisage DeepMILL-G Largeur ap = 2 mm 50 mm

Réf.: 218230 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 50 mm
    Revêtement TiAlN
    Type support de base 16/26
    Nombre de dents effectif Zeff 12
    Nombre de dents Z 24
    Largeur de plaquette E 6 mm
    Prof. d'attaque ae max par coupe 12 mm
    Avance fz 0,025 mm
    Matériau Carbure monobloc
    Queue avec alésage
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218230 50
    EAN / GTIN 2050001737076
    Réf. fabricant 164414

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    300
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    120
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Rainurage, réalisation de gorges, structures cannelées.
    Le modèle DeepMILL-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier