{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 40 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type support de base | 11/18 | |
Nombre de dents Z | 20 | |
Largeur de plaquette E | 6 mm | |
Prof. d'attaque ae max par coupe | 10,5 mm | |
Avance fz | 0,02 mm | |
Matériau | Carbure monobloc | |
Queue | avec alésage | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218222 40 | |
EAN / GTIN | 2050001736963 | |
Réf. fabricant | 179694 |