{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ col d1 | 30 mm | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 128 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Rondelle élastique | 219846 | |
Vis de serrage | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218205 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737304 | |
Réf. fabricant | 163704 |