{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 1,588 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Revêtement | TiCN | |
Filets au pouce | 12 - 16 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur; Extérieur | |
Pour filetages | 1-16; 1-12 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218133 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245382 | |
Réf. fabricant | 218133 16-12 |