Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 2,5-3,5mm

Réf.: 218124 2,5-3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,5 mm - 3,5 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 16 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Revêtement TiCN
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Pour filetages M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Nombre de dents Z 1
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet non
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218124 2,5-3,5
EAN / GTIN 4062406245320
Réf. fabricant 218124 2,5-3,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taille de plaquette 16.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN13).