Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs et extérieurs 55°, HB7735, Filets au pouce: 14

Réf.: 218081 14

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  126.50 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  105.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,814 mm
Nuance HB7735
Type d'outils Carbure
Type de filetage G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Angle de flanc 55 degré
Taille plaquette 25 mm
Revêtement TiAlN
Filets au pouce 14
Nombre de dents Z 13
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur; Extérieur
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Réf. fabricant 218081 14

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
25
Acier < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Classe de tolérance Classe A moyenne.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.