Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 3mm

Réf.: 218063 3
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  176.00 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  146.50 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Profil de filet: Profil complet
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 41 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Pour filetages M24; M27
Nombre de dents Z 13
Profil de filet Profil complet
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet oui
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218063 3
Copier
EAN / GTIN 4045197447371
Copier
Réf. fabricant 218063 3
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
140
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
120
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
110
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
100
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
80
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
60
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
80
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
70
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
40
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
70
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
Graphite, PRFV, PRFC
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier