{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Nuance | HB7735 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Taille plaquette | 24 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Profil complet | oui | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218058 1,75 | |
EAN / GTIN | 4045197447340 | |
Réf. fabricant | 218058 1,75 |