{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Taille plaquette | 27 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur; Extérieur | |
Profil de filet | Profil complet | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article |
218024 11
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197412386
Copier |
|
Réf. fabricant |
218024 11
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |