{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 1 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Extérieur | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Profil de filet | Profil complet | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Profil complet | oui | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 218015 1 | |
EAN / GTIN | 4045197412225 | |
Réf. fabricant | 218015 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |