Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 1,5mm

Réf.: 218005 1,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Profil de filet: Profil complet
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,5 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 11 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Nombre de dents Z 7
Profil de filet Profil complet
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet oui
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218005 1,5
EAN / GTIN 4045197411938
Réf. fabricant 218005 1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes robustes. Utilisables pour filetage à gauche et à droite.
  • Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle des brise-copeaux.
  • Grande précision de répétabilité.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques suivant DIN / ISO (DIN 13), classe de tolérance 6H.