{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ effectif D | 11,5 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Arrosage interne | oui | |
Taille plaquette | 11 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Vis de blocage | 219923 | |
Nombre de goujures | 1 | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 218000 11,5/20 | |
EAN / GTIN | 4045197411815 | |
Réf. fabricant | 218000 11,5/20 |