• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Plaquette de fraisage 60°, HB7720, Pas: 2mm

Réf.: 217510 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  67.60 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  56.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 23 mm
Profondeur t 1,159 mm
Epaisseur plaquette E 4 mm
Pour filetages ≥ M30×2
Type 01
Nombre de dents Z 3
Nombre de goujures 3
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217510 2
EAN / GTIN 4045197217585
Réf. fabricant 217510 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Plaquettes 55° sur demande.