Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, sans chanfrein d’arête 1,6 mm

Réf.: 217462 1,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  43.70 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  36.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote nom. épaisseur joint (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cote nom. épaisseur joint 1,6 mm
Nuance HB7720
Largeur rainure W −0,03 1,68 mm
Profondeur t 1,25 mm
Rayon R 0,3 mm
⌀ ext. D 23 mm
Epaisseur E 4 mm
Type 01
Nombre de dents Z 3
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217462 1,6
EAN / GTIN 4045197217356
Réf. fabricant 217462 1,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec