Plaquette de fraisage sans profil 3,5 mm

Réf.: 217424 3,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  43.70 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  36.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur fraisage A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur fraisage A 3,5 mm
    Nuance HB7720
    ⌀ ext. D 17,5 mm
    Profondeur coupe max. Smax 2,6 mm
    Type 02
    Nombre de dents Z 3
    Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217424 3,5
    EAN / GTIN 4045197217028
    Réf. fabricant 217424 3,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    600
    Alu (à copeaux courts)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acier < 500 N/mm²
    P
    260
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    Acier < 60 HRC
    H
    45
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Acier < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    Fonte GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec