Plaquette de fraisage 90° pour chanfreinage / ébavurage 2,1 mm

Réf.: 217277 2,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  78.20 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  65.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur de fraisage max. Smax (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profondeur de fraisage max. Smax 2,1 mm
Nuance HB7720
⌀ ext. D 26 mm
⌀ de perçage min. 28 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217277 2,1
EAN / GTIN 4045197284693
Réf. fabricant 217277 2,1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec