Plaquette pour tronçonnage, denture croisée 2 mm

Réf.: 217271 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  98.50 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  82.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur fraisage A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur fraisage A 2 mm
    Nuance HB7720
    Rayon R 0,15 mm
    ⌀ ext. D 37 mm
    Profondeur coupe max. Smax 11,5 mm
    Type P26
    Nombre de dents Z 6
    Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217271 2
    EAN / GTIN 4062406278205
    Réf. fabricant 217271 2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    Acier < 60 HRC
    H
    45
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Acier < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier